※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBT-10M45 つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584337 LBT-10M45 つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584337

つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584337 品番 LBT-10M45
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。

寸法H(mm)45 質量(g)163 寸法D(mm)10 寸法L(mm)50 H(mm)45 寸法A(mm)19 寸法B(mm)19 ねじ径M10 使用荷重(kg)150 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー ねじミリネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする