※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNS-5 板シャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585387 BNS-5 板シャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585387

板シャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585387 品番 BNS-5
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ねじシャックルより手軽なステンレス製のシャックルです。

寸法B(mm)17 寸法B1(mm)11.5 寸法D(mm)12 寸法L(mm)28.5 寸法L1(mm)22.5 寸法d(mm)5 寸法d1(mm)6.5 ねじ径M5 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 使用荷重(kg)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする