※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSD-16 鉄 JIS規格シャックル(SD型) AIOULE(ふじわら) 57585956 TSD-16 鉄 JIS規格シャックル(SD型) AIOULE(ふじわら) 57585956

鉄 JIS規格シャックル(SD型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585956 品番 TSD-16
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)32 寸法D(mm)36 寸法L1(mm)64 寸法d(mm)16 寸法d1(mm)21 寸法d2(mm)M20 寸法d3(mm)20 寸法t(mm)16 材質 質量(g)530 使用荷重(kg)1000 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする