※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 JIS規格シャックル(BD型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586683
品番
TBD-8
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
16
寸法B1(mm)
30
寸法D(mm)
24
寸法L1(mm)
45
寸法d(mm)
10
寸法d1(mm)
11
寸法d3(mm)
10
寸法t(mm)
8
ねじ径
M10
材質
鉄
質量(g)
130
使用荷重(kg)
300
表面処理
ユニクロメッキ