※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-16 シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586954 KS-16 シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586954

シングルシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57586954 品番 KS-16
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。

質量(g)1075 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)16 寸法L(mm)184 寸法B(mm)31 寸法A(mm)36 寸法d(mm)38 ねじ径W5/8 使用荷重(kg)800 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする