※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
打ち込み丸カン ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57587803
品番
UM-3
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ハンマーで打ち込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
質量(g)
8
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
25
H(mm)
30
使用荷重(kg)
15
寸法H(mm)
30
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー