グリーンクロス
グリーンクロスの 安全ベスト・タスキ
グリーンクロスの 安全ベスト
グリーンクロスの ベスト型 安全ベスト
F-H-V フルハーネスベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57589666
品番
SYY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
フルハーネス型墜落制止用器具のためのベストになります。
柔らかく、熱を吸収しにくい高輝度反射テープを採用。
休止フック掛けや情報タグ付き。
色(本体)
蛍光イエロー
テープ地色
蛍光イエロー
メーカー商品コード
6300004575
材質(本体)
ベンチレーションメッシュ
着丈(cm)
45
胴回り(cm)
約90〜120
用途
フルハーネスやランヤードを付けたままで着る事ができます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
ルミカライト
参考になった