NS F-H-V フルハーネスベストLED グリーンクロス 57589727 NS F-H-V フルハーネスベストLED グリーンクロス 57589727

F-H-V フルハーネスベストLED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57589727 品番 NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フルハーネス型墜落制止用器具対応LED付安全ベストになります。
電池の種類にもよりますが、連続点滅約200時間以上。
柔らかく、熱を吸収しにくい高輝度反射テープを採用。
着丈約45cmのショート丈なので腰道具や胴ベルトの邪魔になりません。
休止フック掛けや情報タグ付き。

用途フルハーネスやランヤードを付けたままで着る事ができます。 材質(本体)ベンチレーションメッシュ テープ地色シルバー 着丈(cm)45 色(本体)ネイビー 胴回り(cm)約90〜120 メーカー商品コード6300004581
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電池は付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

F-H-V?フルハーネスベストCOOL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする