TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ブラシ
TRUSCOの パイプブラシ
ジョイント中間ロッド(HACCP対応) ジョイントハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57591557
品番
TJPB-500
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端ジョイントブラシや中間ロッドを組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナー用ハンドルです。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
819-1643
材質
ステンレス
長さ(mm)
500
色
※
縦(mm)
500
外径(mm)
※
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応