付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式
仕様USB×3、LAN:有線・無線、ハイブリッドキャスト:対応、YouTube:対応
質量(kg)14.4(スタンド含む)
消費電力(W)195、0.5(待機時)
本体質量(kg)13.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1093×699×274(スタンド含む)
入力端子HDMI×4、ビデオ×1
画面サイズ49V型
出力端子光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)、ヘッドホン端子
Bluetooth対応
パネル4K液晶
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1093×629×69
チューナー数BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2、地上デジタルチューナー:2、BS・CSデジタルチューナー:2