KJ49X8000H 液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) 8000H [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] SONY 57594925

液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) 8000H [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57594925 品番KJ49X8000H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ネット動画も4K放送も、高精細で色鮮やかな4K画質に。充実の高画質&高音質機能を搭載した4K液晶テレビ
・あらゆる映像を色鮮やかな4K画質に
精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を美しく表現。
テレビ番組やネット動画などいつも見ている映像が高精細な4K HDR相当の高画質に生まれ変わります。
・テレビ本体のスピーカーで3次元のリアルな立体音響を実現「ドルビーアトモス」対応
前後左右に加え、高さ方向の音表現も可能にする立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。
従来、立体音響を楽しむには天井を含むさまざまな場所にスピーカーを設置する必要がありました。
ブラビアでは、最新の音声処理システムにより、テレビ本体のスピーカーでかんたんに3次元の立体音響を体感できます。
・豊富なコンテンツをサクサク楽しめる
テレビ番組やネット動画など豊富なコンテンツをお楽しみいただけます。
リモコンでの音声検索により、見たいコンテンツを横断的に声で検索することができます。
・新開発「X-Balanced Speaker(エックス バランスド スピーカー)」搭載 ※(49V型・43V型を除きます)
音の歪(ひず)みを低減するため新形状の振動版を採用した、新開発の「X-Balanced Speaker」を搭載。
音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。
また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。

パネル4K液晶 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1101×645×57 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1101×704×286(スタンド含む) 本体質量(kg)11.6 質量(kg)12.1(スタンド含む) 画面サイズ49V型 入力端子HDMI×4、ビデオ×1 出力端子光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)、ヘッドホン端子 チューナー数BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2、地上デジタルチューナー:2、BS・CSデジタルチューナー:2 Bluetooth対応 消費電力(W)120、0.5(待機時) 付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、ACアダプター、転倒防止用固定ベルト一式 仕様USB×2、LAN:有線・無線、ハイブリッドキャスト:対応、YouTube:対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする