息をのむほどの輝きと色彩で、毎日に驚きと感動を
タイムシフトマシン搭載、4K液晶レグザの最高峰
・新エンジン&全面直下LEDバックライト搭載。4K液晶レグザのハイエンドモデル。
パネル全面に配置されたLEDの点滅を、新開発エンジンが緻密にコントロール。
動きの激しいスポーツ映像から、繊細な星の瞬きまで美しく描き出します。
また好みの画質に追い込める映像分析・設定機能も搭載しました。
・レグザエンジンCloud PRO
レグザエンジンがクラウドと連携。
番組やジャンルごとの映像解析情報をクラウド上に構築し、新エンジンと連携。
映像最適化パラメーターで高画質処理します。
・地デジAIビューティPRO
Z740Xはシーンごとにあらわれるさまざまなノイズを検知し低減。
超解像処理により地デジの2K映像を4K解像度に変換し、いつもの番組はもちろんBS/CS放送、
ブルーレイソフトなどをより美しくお楽しみいただける地デジAIビューティPROを搭載。
・ネット動画ビューティPRO
さまざまな画質が混在するネット動画の映像に高画質処理を実施。
低階調な映像ではコントラストと精細感がアップします。
またZ740Xは、高精細なネット動画も4K超解像により、さらにノイズを抑え精細感を高め、
自然な高画質が楽しめるネット動画ビューティPROに対応しています。
・おまかせAIピクチャー/リビングAIピクチャー
色温度センサーを搭載し、視聴環境の明るさだけでなく色温度の違いをリアルタイムに検出。
常に適切な画質に自動調整します。
さらに映画やスポーツなど視聴しているコンテンツの種類も自動判別し、いつでも高画質を楽しめます。
・レグザ重低音バズーカオーディオシステム PRO
・クワッドパッシブ重低音バズーカウーファー:
迫力ある重低音を再生する2個のウーファーと、スピーカーボックス内の空気振動を利用し
ユニットを動作させる4個のパッシブラジエーター搭載でクリアな重低音を再生します。
・クリアダイレクト2ウェイスピーカー:
大型バスレフスピーカーボックスに、広い再生音域を持つ新型25mmシルクドームツィーターと
フルレンジスピーカーをフロントに搭載。鮮度の高い豊かな音質を実現します。
・見たい番組が「あとで」見られる、見逃した番組が「これから」見られる自由な視聴スタイル。
タイムシフトマシン
タイムシフトマシンなら過去番組表から、気になる番組を選ぶだけ。
見逃した試合も、録り忘れたドラマも今すぐ楽しめます。
さらに膨大な過去番組から、あなたにあった番組を厳選しておすすめするスマート機能も充実。
だから、見たい番組はもちろん、見たことのない番組にも出会える。
タイムシフトマシンの自由な視聴スタイルが、テレビをさらに自由に、驚きに満ちたエンターテインメントに。
・レグザのリモコンに話しかけてさまざまな操作ができる、レグザボイス
リモコンの「ボイス」ボタンを押して、たとえば「連ドラが見たい!」と言うだけで、いつものドラマがすぐに見つかります。
また「サッカーのシーンが見たい」と言えば、中継番組だけでなく、ニュース番組のスポーツコーナーのシーンなども検索します。