55NANO91JNA 液晶テレビ ブラック NO91シリーズ [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] LG 57595074

液晶テレビ ブラック NO91シリーズ [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57595074品番55NANO91JNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IPSパネルを世界に広め続けてきたLGの、4Kチューナー内蔵 NanoCell 液晶テレビ。
超大型まで、幅広い4サイズのラインアップを展開。
AI統合エンジンで画質、音質、操作性を最適化。
【高画質】
・ナノレベルで進化した「Nano Cell Display」
これまでノイズが多く発生していた赤や緑色の純度や濃さが向上。
コントラストが強化され、よりクリアで鮮明な表現が可能に。
直下型LEDは、細かなエリアごとに光をコントロールできるバックライトを搭載。
繊細な部分調光により、夜の闇でも月に近い闇と遠い闇の違い、奥行き感なども厳密に再現します。
・どこから見ても美しい「IPSパネル」
LG独自のIPSパネル+「NanoCellDisplay」によって色彩の表現力が高まり、さらに斜めから視聴する際の色再現も向上。
家族や多人数でテレビを見る際、端から60度のアングルから画面を見ても、美しく自然な色合いを正確に再現します。
・AI映像
地上波でも、ネット動画でも、見たいコンテンツのオリジナル映像ソースの画質をAIが自動認識しアップスケーリング。
コンテンツの受信方法や画質に関係なく、それぞれの画質にあわせて最適な画質処理を行うことで、美しくクリアな映像を映し出します
・新規格Dolby Vision IQに対応
4K・8K放送にも採用されているHLGや、HDR10等の主要HDR規格に対応。
さらに、周囲の明るさに合わせて画面の輝度を自動調整する新規格『Dolby Vision IQ』にも対応します。
【高音質】
・AIサウンド
AIが今見ている映像のジャンルを分析し、音声/映画/音楽の3つに分類します。
それぞれのジャンルに合わせたサウンドに最適化しつつ、いつもの音が臨場感あふれるバーチャル4.0chサウンドに変換されます。
・ドルビーアトモスに対応
映像と調和しながら、上空を含むあらゆる方向から別の方向へと音が360度移動する画期的なサウンド規格、「DolbyAtmos」。
スピーカーのチャンネルによる制限がなく、個々の音を3次元空間内の一点に配置でき、自在にムーブさせることが可能。
映像世界の内側に座っているかのような没入体験を実現します。
【便利機能】
・スマートAIで全く新しいテレビ体験が始まる
「Amazon Alexa」「Google アシスタント」を搭載。
マジックリモコンのマイクにむかって話すだけで、音量調整やチャンネル変更、電源のOFFなどを簡単操作。
見たい映画や人物名をキーワード検索したり、様々な情報検索、ショッピングや音楽も、テレビでできることがさらに広がります。
・おなじみのネット動画アプリを多数搭載。
最新映画や話題のドラマ、海外・国内のスポーツ中継など幅広いジャンルのネット動画アプリがLGのテレビでも楽しめます。
さらに4K動画も対応。見たい時にすぐ視聴できます。
・Bluetoothサラウンドサウンド
2台のBluetoothスピーカーを接続できます。
テレビとスピーカーから同時に音が出せるので、気軽にサラウンド環境が楽しめます。
※接続するスピーカーは同モデルが2台必要となります。
※すべての機器との接続を保証するものではありません。
・リモコンを振るだけでスイスイ、感覚的に操作。
マジックリモコンをテレビに向けて上下左右に振るとカーソル&スクロール操作が可能。
文字入力や動画の早送りもサクサク操作できます。
・Apple Airplay2
iPhoneやiPadなどのAppleデバイスで再生中の音楽や動画などをテレビでストリーミング再生することができます。
【カスタマーサービス】
・お客様のために、できることの全てを
午前9時~18時まで毎日(※メーカー指定日を除く)受付対応をしています。
時間外でも、簡単な登録で翌日にご連絡を差し上げます。
製品を安心してお使いいただけるよう、取扱方法や修理のご相談など、ご不明な点は
お気軽にカスタマーセンターへご相談ください。

付属品取扱説明書、マジックリモコン、転倒防止用部品仕様LAN:Wi-Fi内蔵、ハイブリッドキャスト:対応、YouTube:対応質量(kg)18.6(スタンド含む)消費電力(W)160本体質量(kg)17.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1237×786×263(スタンド含む)入力端子HDMI×4、コンポーネント×1、USB×3、LAN×1画面サイズ55V型出力端子ヘッドフォン×1、光デジタル音声×1Bluetooth対応パネル4K液晶本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1237×716×70.5チューナー数BS 8Kチューナー:0、BS 4K・110度CS 4Kチューナー:1、地上デジタルチューナー:2、BS・CSデジタルチューナー:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする