※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ESH1.5-100-0.5-40 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57596965 T-ESH1.5-100-0.5-40 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57596965 T-ESH1.5-100-0.5-40 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57596965

精密段付エジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)0.5 全長(mm)100 寸法N(mm)40 注文コード57596965 品番T-ESH1.5-100-0.5-40
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は軸径・全長・寸法Nなど413種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-6498 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)0.5 全長(mm)100 寸法D(mm)1.5 寸法N(mm)40 ツバ厚(mm)4 H(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする