ICFB99SC ICF-B99 携帯ラジオ [防滴ラジオ /AM/FM /ワイドFM対応] SONY 57597095

ICF-B99 携帯ラジオ [防滴ラジオ /AM/FM /ワイドFM対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57597095 品番ICFB99SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB AC充電、太陽光充電にも対応した手回し充電ラジオ
・普段使いはもちろん、非常時にも便利な3つの特長
・大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
・内蔵充電池、手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
(※iPhoneなど、マイクロUSB端子非搭載のスマートフォンには、スマートフォンに付属のUSBケーブルをご使用ください)KK
・本体前面にLEDスポットライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
・手回し充電、USB AC充電、太陽光充電に対応
・本体のハンドルを回転させることで、内蔵の充電池に充電できます。握りやすさやハンドルの回しやすさに配慮したデザインなので、快適に手回し充電ができます。
・USB ACアダプター(別売)を使って充電できます。
・本体上部にソーラーパネルを搭載。太陽光で充電できます。
・単3形アルカリ乾電池(別売)2本でも使用可能。手に入りやすい単3形なので、すぐに使えて便利です。
・ワイドFM(FM補完放送)に対応
・AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
・キッチンでも使える防滴仕様
・水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。(※JIS IPX4相当)

付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 種別巻取りイヤホン:無 本体質量(g)約385(電池含む) 連続使用時間(時間)ライト点灯時・アルカリ電池:50、FM受信時(スピーカー使用)・アルカリ電池:80、AM受信時(スピーカー使用)・アルカリ電池:100 使用電池アルカリ乾電池(単3×2) 本体サイズ(mm)79×132×58 スピーカー3.6cm 受信周波数AM:530〜1710kHz、FM:76〜108MHz 出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 防水保護等級IPX4相当 受信局AM/FM 音声出力スピーカー内蔵、イヤホン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする