※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ESH2.5-200-1.0-70 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57599318 T-ESH2.5-200-1.0-70 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57599318 T-ESH2.5-200-1.0-70 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57599318

精密段付エジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)1 全長(mm)200 寸法N(mm)70 注文コード57599318 品番T-ESH2.5-200-1.0-70
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は軸径・全長・寸法Nなど413種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番256-2759 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)1 全長(mm)200 寸法D(mm)2.5 寸法N(mm)70 ツバ厚(mm)4 H(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする