曜日別特売
ATHEP100 ヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 57599624

ヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57599624品番ATHEP100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。
・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
・音漏れしにくい密閉タイプ。
・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。
・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。

コード長さ(m)2本体質量(g)約97再生周波数帯域(Hz)18~22000接続端子Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)43最大入力(mW)500音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする