ブルートゥースヘッドホン RP-HF410B [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57600455 品番RPHF410BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン
迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。
ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。
またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。
通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計
・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC)
1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。
・コンパクト設計
持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。
Bluetooth対応ワイヤレスタイプ
・本体ハウジングにリモコン機能搭載
Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。
再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。
対応可能な機能は接続する機器によって異なります。
音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。
機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。

ブルー 付属品USB充電ケーブル(0.5m) 仕様リモコン・マイク対応 本体質量(g)約130 接続方式Bluetooth マイクロホン機能:有 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 連続再生時間約24時間 クラス2 プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする