24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン
迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。
ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。
またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。
通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計
・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC)
1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。
・コンパクト設計
持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。
Bluetooth対応ワイヤレスタイプ
・本体ハウジングにリモコン機能搭載
Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。
再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。
対応可能な機能は接続する機器によって異なります。
音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。
機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。