代表画像

T-ESH3-200-2.5-80 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57600630 T-ESH3-200-2.5-80 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57600630 T-ESH3-200-2.5-80 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57600630

精密段付エジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)200 寸法N(mm)80 注文コード57600630 品番T-ESH3-200-2.5-80
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は軸径・全長・寸法Nなど413種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-9628 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)200 寸法D(mm)3 寸法N(mm)80 ツバ厚(mm)4 H(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする