代表画像

T-ESH3-250-2.6-105 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57600684 T-ESH3-250-2.6-105 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57600684 T-ESH3-250-2.6-105 精密段付エジェクタピン TRUSCO 57600684

精密段付エジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)2.6 全長(mm)250 寸法N(mm)105 注文コード57600684 品番T-ESH3-250-2.6-105
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は軸径・全長・寸法Nなど413種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-9576 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)2.6 全長(mm)250 寸法D(mm)3 寸法N(mm)105 ツバ厚(mm)4 H(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする