※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-EPS2.8-150-4 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 57601680 T-EPS2.8-150-4 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 57601680 T-EPS2.8-150-4 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO 57601680

標準ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57601680 品番 T-EPS2.8-150-4
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番256-1243 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)2.8 全長(mm)150 ツバ厚(mm)4 H(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする