VXR2150-04F-5G 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR21 SMC 57601835

直動形2ポートソレノイドバルブ VXR21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/2 定格電圧(V)DC24 注文コード57601835 品番VXR2150-04F-5G
参考基準価格(税別)¥18,650 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径・定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)

ポート数2 管接続口径G1/2 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする