代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 蝶ボルト
蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1缶(100本)
注文コード
57604516
品番
S082-0412
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-4617
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
21
羽根高(mm)
(H)11
羽根幅(mm)
(D)21
呼び径d
M4
呼び寸法L(mm)
径:12
RoHS指令(10物質対応)
対応