TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
ブレードホース 9×15mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
4
注文コード
57604875
品番
TB-915-4
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・全長・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
トラスコ品番
208-3980
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
色
クリア
使用温度範囲(℃)
0〜60℃
全長(m)
4
最高使用圧力(MPa)
1
許容曲半径
65
外径(mm)
15
内径(mm)
9
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。