TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
ブレードホース 12×18mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
6
使用温度範囲(℃)
0〜60
注文コード
57605496
品番
TB-1218-6
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・使用温度範囲・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
トラスコ品番
263-6084
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
長さ(m)
6
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
70
許容曲げ半径(mm)
85以上
外径(mm)
18
内径(mm)
12
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。