※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-83 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607053 AP-83 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607053 AP-83 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607053 AP-83 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607053 AP-83 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607053

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 適合扉質量(kg)65以下 注文コード57607053 品番AP-83
参考基準価格(税別)¥10,910 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は色・適合扉高さ・適合扉質量など68種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。

シルバー 適合扉質量(kg)65以下 適合寸法(mm)ドア:950×2100
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。 L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※81・181は150°開き。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57607437
2022-12-16
用途:
交換時
株式会社インテック左右田 様 (建設業・工事業)

数ある中から同じビス穴サイズを見つけるのが大変でしたが、サイズさえ合えば簡単に交換が可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする