※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)内容量1個色シルバー注文コード57607665品番P-181K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,330販売価格(税込)¥8,679販売価格(税別)
この商品は色・適合扉高さ・適合扉質量など80種類から選べます他の種類を見る コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。