代表画像

T-GGPH35-150 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609617 T-GGPH35-150 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609617 T-GGPH35-150 精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ) TRUSCO 57609617

精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 寸法D(mm)35 注文コード57609617 品番T-GGPH35-150
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長・寸法Dなど108種類から選べます 他の種類を見る

金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番256-1297 材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2 全長(mm)150 寸法D(mm)35 寸法E(mm)5 寸法T(mm)8 寸法N(mm)44 H(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする