リンレイテープ
リンレイテープの 印刷テープ
AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57611183
品番
625AT頭上注意
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
〜今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!〜
手で切れて、糊残りしにくい
色
イエロー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
PEクロス
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生用
文字内容
頭上注意
粘着力
2.04N/cm
仕様
4色印刷
ピッチ(mm)
印刷:204
文字種別
日本語・英語
伸び(%)
18
使用可能ラベル
約47枚
引張強度(N/cm)
65.1
RoHS指令(10物質対応)
対応