リンレイテープ
リンレイテープの 印刷テープ
AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
文字内容
ペンキぬりたて
注文コード
57611217
品番
625ペンキぬりたて
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
〜今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!〜
手で切れて、糊残りしにくい
色
イエロー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
PEクロス
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生用
文字内容
ペンキぬりたて
仕様
4色印刷
ピッチ(mm)
印刷:204
文字種別
日本語・英語
粘着力(N/cm)
2.04
伸び(%)
18
使用可能ラベル
約47枚
引張強度(N/cm)
65.1
RoHS指令(10物質対応)
対応