AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57611269 品番 625AT故障中使用禁止
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
〜今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!〜
手で切れて、糊残りしにくい

イエロー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.14 基材PEクロス 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 文字内容故障中使用禁止 粘着力2.04N/cm 仕様4色印刷 ピッチ(mm)印刷:204 文字種別日本語・英語 伸び(%)18 使用可能ラベル約47枚 引張強度(N/cm)65.1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57611244
2023-12-11
用途:
土足禁止の部屋へのゲストへのアナウンス
サービス業

剥がす際キレイにはがれるので感動しました。
リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする