無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+574Mbps

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57611488 品番WSR-5400AX6/DCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500

Wi-Fi 6対応ルーター プレミアムモデル ,大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」 ,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応 ,スマホ省電力 (TWT),スリムですっきり置ける ,死角のない内蔵アンテナ設計 ,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応,1.5GHz トリプルコアCPU ,ビームフォーミング,たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO ,「バンドステアリングLite」機能搭載

セキュリティ
OPEN
WPA
WPA/WPA2-mixed
WPA2
WPA2/WPA3
WPA3
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
アンテナ
内蔵アンテナ
5GHz:4本
2.4GHz:2本
対応OSAndroid 4.4以降,OS X 10.10以降,OS X 10,iOS 10以降,Windows 8.1 64ビット/32ビット,Windows 10 64ビット/32ビット インターフェース【無線LAN】5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180〜5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260〜5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:、1〜13ch (2412〜2472MHz)、【有線LAN】LANポート:最大1Gbps×4、INTERNETポート:最大1Gbps×1 データ転送速度【最大(準拠規格)】5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps 電源AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W)14.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175 質量(g)約650 動作温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書 使用環境湿度(%)10〜85(結露なきこと) 規格5GHz:IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a、2.4GHz:IEEE 802.11ax、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 周波数範囲2.4GHz/5GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする