ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57611559 品番 T-HT58X1.5-1
参考基準価格(税別)¥186,560 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ねじ山の修正、作製。
トラスコ品番395-9237 材質低合金鋼(SKS) 全長(mm)135 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M58 先端 下穴径(Φmm)56.5 ねじ長さ(mm)45 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)46 シャンク四角部(mm)35 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS3級
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする