TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全326種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57611568
品番
T-HT58X1.5-2
参考基準価格(税別)
¥186,560
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ねじ山の修正、作製。
トラスコ品番
395-9227
材質
低合金鋼(SKS)
全長(mm)
135
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M58
先端
中
下穴径(Φmm)
56.5
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
46
シャンク四角部(mm)
35
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS3級
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類