メイン画像

T-HT30X2.0-S ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO 57613266 T-HT30X2.0-S ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO 57613266

ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57613266 品番 T-HT30X2.0-S
参考基準価格(税別)¥81,170 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。

用途被削材:鉄、軽金属。 トラスコ品番396-1942 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 全長(mm)135 ピッチ(mm)2 呼び寸法M30 下穴径(Φmm)28 ねじ長さ(mm)65 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)23 シャンク四角部(mm)17 加工ねじメートルねじ
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする