メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全114種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57613510
品番
T-HT48X2.0-S
参考基準価格(税別)
¥318,500
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。
用途
被削材:鉄、軽金属。
トラスコ品番
396-2700
セット内容
先・中・上
材質
低合金鋼(SKS)
全長(mm)
125
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M48
下穴径(Φmm)
46
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
38
シャンク四角部(mm)
29
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類