代表画像

T-TTLK19-220 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57618148 T-TTLK19-220 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57618148 T-TTLK19-220 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57618148

引張りリンク(ロングストロークタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)19 寸法S(mm)220 注文コード57618148 品番T-TTLK19-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,210
この商品は寸法A・寸法Sなど188種類から選べます 他の種類を見る

成型時の金型の開きを補助する部品です。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-0714 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9 全長(mm)29+S 寸法A(mm)19 寸法S(mm)220 寸法B(mm)11 寸法l(mm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする