曜日別特売
5206102 スチールケーブルコア内蔵調整式ワークポジショニング器具ランヤード Cable Adjuster(ケーブルアジャスター 5m+0995) CAMP Safety 57618646

5206102 スチールケーブルコア内蔵調整式ワークポジショニング器具ランヤード Cable Adjuster(ケーブルアジャスター 5m+0995) CAMP Safety 57618646
5206102 スチールケーブルコア内蔵調整式ワークポジショニング器具ランヤード Cable Adjuster(ケーブルアジャスター 5m+0995) CAMP Safety 57618646

スチールケーブルコア内蔵調整式ワークポジショニング器具ランヤード Cable Adjuster(ケーブルアジャスター 5m+0995)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57618646品番5206102
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。

用途ランヤード墜落制止用器具材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金)質量(g)1480全長(m)0.5-5ロープ径(Φmm)13
注意
※アジャスター単品での販売はありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする