Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の 専用カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の アングルカッター
EXレースウエイカッターWD1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57619468
品番
D105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
D2とDP2が切断可能です。
電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。
美しいカット面でバリ取り不要です。
手早く切断でき作業効率がアップします。
用途
レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断
仕様
手動式
トラスコ品番
208-2206
全長(mm)
1060
質量(kg)
1.1
色
赤・黒・シルバー
切断能力
SD1・D1・DP1
切断能力(mm)
W40×H30×T2.0以下
材質(刃)
SKD材
アズワン品番
64-8476-93
適合替刃
D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
1060×125×170
注意
※ステンレスは切断可能