Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の 専用カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の 専用カッター関連品
EX可動刃WD1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57619486
品番
D105-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様
使途:EXレースウェイカッター用
トラスコ品番
208-2709
適合機種
D-105
セット内容
バネ、バネ受け、バネ・グリス
適合本体
D-105
全長(mm)
100
色
黒・シルバー
質量(g)
703
タイプ
D1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用
切断能力(mm)
W40×H30×T2.0以下
名称
可動刃D1
アズワン品番
64-8476-94
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
100×18×88
注意
※ステンレスは切断可能