代表画像

T-TTLK38-305 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57619600 T-TTLK38-305 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57619600 T-TTLK38-305 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57619600

引張りリンク(ロングストロークタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57619600 品番 T-TTLK38-305
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

成型時の金型の開きを補助する部品です。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-3891 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9 全長(mm)41+S 寸法A(mm)38 寸法S(mm)305 寸法B(mm)21 寸法l(mm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする