代表画像

S081-0308 六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57619846 S081-0308 六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57619846 S081-0308 六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57619846

六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(400本) 注文コード 57619846 品番 S081-0308
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。
緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4603 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)ばね座金:0.7、平座金:0.5 ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)8 六角高さ(mm)3 六角対辺(mm)2.5 寸法d(mm)M3 ねじ径(mm)3 外径(Φmm)ばね座金:5.4、平座金:8 適合ドライバー2.5 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)2.5 ねじ部長さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする