代表画像

S081-0512 六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57619916 S081-0512 六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57619916 S081-0512 六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57619916

六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(130本) 注文コード 57619916 品番 S081-0512
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。
緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4596 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)ばね座金:1.3、平座金:0.8 ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)12 六角高さ(mm)5 六角対辺(mm)4 寸法d(mm)M5 ねじ径(mm)5 外径(Φmm)ばね座金:8.5、平座金:12 適合ドライバー4 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)4 ねじ部長さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする