メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1缶(210本)
注文コード
57620327
品番
S078-0235
参考基準価格(税別)
¥23,660
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-2550
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
M2
対辺寸法(mm)
六角穴:1.5
深さ(mm)
六角穴:1
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
3.8
強度区分
A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)
対応