メイン画像

S078-0303 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620634 S078-0303 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620634 S078-0303 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620634

六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(590本) ねじピッチ(mm)0.5 注文コード57620634 品番S078-0303
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじピッチ・ねじ径・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る

六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-2557 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)3 寸法d(mm)M3 対辺寸法(mm)六角穴:2.5 深さ(mm)六角穴:1.3 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)5.5 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする