メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(590本)
ねじピッチ(mm)
0.4
ねじ径(mm)
2.3
注文コード
57621237
品番
S078-2306
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・ねじ径・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-0965
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
M2.3
対辺寸法(mm)
六角穴:2
ねじ径(mm)
2.3
深さ(mm)
六角穴:1.32
頭部厚(mm)
2.25
頭部径(Φmm)
3.9
首下長(mm)
6
強度区分
A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
6