代表画像

S078-0516 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621350 S078-0516 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621350

六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(150本) ねじピッチ(mm)0.8 ねじ径(mm)5 注文コード57621350 品番S078-0516
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はねじピッチ・ねじ径・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る

六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-7197 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)16 六角高さ(mm)5 六角対辺(mm)5 寸法d(mm)M5 ねじ径(mm)5 適合ドライバー4 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする