代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付組込ボルトP=3(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(270本)
注文コード
57621456
品番
S077-0410
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。
バネ座金+平座金付きです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-4564
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
ばね座金:1、平座金:0.8
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
10
六角高さ(mm)
2
六角対辺(mm)
3
寸法d(mm)
M4
外径(Φmm)
ばね座金:7、平座金:10
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応