代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶(480本)
注文コード
57622059
品番
S070-0408
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。
頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-8609
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M4
対辺寸法(mm)
六角穴:2.5
頭部厚(mm)
2.3
頭部径(Φmm)
8
強度区分
10.9